メイン画像

SG46P1051N 速攻切断キレモノ 富士 07403089 SG46P1051N 速攻切断キレモノ 富士 07403089

速攻切断キレモノ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード07403089 品番SG46P1051N
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

カットスピードが速く、熱を持ちにくく焼けを軽減します。
スリップせず、バリが少ないです。
最高級セラミック砥粒を使用しています。
ラフサイドによる抜群の切れ味です。
劣化しにくい真空パック採用しています。
超特殊ガラスクロス採用により最高周速度80m/sに対応しています。

用途
ライニング管・アクリル板などの切断に。
アルミ・プラスチック・FRP・塩ビ・銅等の非鉄金属全般に。
トラスコ品番598-1388 粒度46(#) 砥材SG 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 最高使用周速度(m/min)4800 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1 適合材ライニング管・アクリル板・アルミ・プラスチック・FRP・塩ビ・銅等の非鉄金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする