メイン画像

電工レベルPRO 垂平

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07403448 品番ED-ECP150G
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

電気工事に新たな革命、水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。
二連縦気泡管を採用し、上からも下からも垂直確認ができます。
ダクターチャンネルや鉄柱などの垂直確認に便利です。
メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。
カラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。
測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。
4本線アクリル気泡管付です。

用途水平、垂直測定に トラスコ品番610-0473 材質本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石 【気泡管】緑 種類4本線アクリル気泡管 感度(mm/m)0.5=0.0286° 精度±1.5=±0.0859以内(mm/m=°) 色(本体)シルバー マグネット1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする