メイン画像
日光物産(NIKKO)
日光物産(NIKKO)の 耐切創手袋
日光物産(NIKKO)の その他耐切創手袋
耐熱革手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
07403457
品番
CF85013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
コーネックスフェルトを使用している為、耐熱性に優れています。
用途
炉前での作業、溶接作業、アウトドアに。
トラスコ品番
257-1097
材質
牛床革、コーネックスフェルト、綿
サイズ
フリー
入数(双)
1
機能
耐熱
全長(cm)
34
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
28