メイン画像
日光物産(NIKKO)
日光物産(NIKKO)の 耐切創手袋
日光物産(NIKKO)の その他耐切創手袋
溶接用手袋甲アルミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
07403466
品番
A8501-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
アルミの特徴である輻射熱を反射する機能により、溶接時のヒートストレスを軽減します。
用途
溶接作業、高温物付近での作業に。
トラスコ品番
257-1098
材質
牛床革、アラミドカーボンアルミ
サイズ
フリー
入数(双)
1
全長(cm)
34
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
26