メイン画像

B5040 3L 防護服 バリアーマン((R))B5040 日光物産(NIKKO) 07403500 B5040 3L 防護服 バリアーマン((R))B5040 日光物産(NIKKO) 07403500

防護服 バリアーマン((R))B5040

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 07403500 品番 B5040 3L
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

高い通気性と優れた防じん性能を発揮します。
軽量で柔軟性に富んだ生地素材は快適な着心地を提供します。
フード、袖口、裾部分はゴム入りで異物の侵入を防ぎます。

用途
アスベスト除去作業に。
ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業に。
粉じんを伴う作業などに。
トラスコ品番261-9819 種別つなぎ ホワイト サイズ3L 胸囲(cm)108〜116 機能通気性、防じん 適応身長(cm)182〜188 素材ポリプロピレン
注意
※使用後は各地方自治体の規則に従い処分して下さい。
※画像に掲載されているゴーグル、マスク、手袋、シューズカバーなどの付属品は含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする