代表画像

STAGLXPB S 耐針手袋 日光物産(NIKKO) 07403518 STAGLXPB S 耐針手袋 日光物産(NIKKO) 07403518

耐針手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 07403518 品番 STAGLXPB S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

耐針性能に特化した手袋です。
注射針や針など、鋭利なものから手を守り事故を抑制します。

用途
針を扱う作業に。
医療系廃棄物の取り扱い作業に。
材木、合板などの取り扱い作業に。
廃棄物の取り扱い ・リサイクルの仕分け作業に。
ガラスの取り扱いに。
栗拾いやウニの扱いなど、漁業・農産業での作業に。
トラスコ品番592-8835 材質Punkban、Tenactiv オレンジ サイズS 入数(双)1 全長(cm)28 手のひらまわり(cm)21 ゲージ数13
注意
※ご使用前にかならず作業に対する適性を確認してからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする