代表画像
日光物産(NIKKO)
日光物産(NIKKO)の 耐切創手袋
日光物産(NIKKO)の その他耐切創手袋
耐針手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
07403527
品番
STAGLXPB M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
耐針性能に特化した手袋です。
注射針や針など、鋭利なものから手を守り事故を抑制します。
用途
針を扱う作業に。
医療系廃棄物の取り扱い作業に。
材木、合板などの取り扱い作業に。
廃棄物の取り扱い ・リサイクルの仕分け作業に。
ガラスの取り扱いに。
栗拾いやウニの扱いなど、漁業・農産業での作業に。
トラスコ品番
592-8836
材質
Punkban、Tenactiv
色
オレンジ
サイズ
M
入数(双)
1
全長(cm)
29
手のひらまわり(cm)
25
ゲージ数
13
注意
※ご使用前にかならず作業に対する適性を確認してからご使用ください。