メイン画像

PCCTR-65RW-EAT-T6 車線分離標 ポールコーンCITY R (縁石アンカータイプ) 積水樹脂 07403579 PCCTR-65RW-EAT-T6 車線分離標 ポールコーンCITY R (縁石アンカータイプ) 積水樹脂 07403579 PCCTR-65RW-EAT-T6 車線分離標 ポールコーンCITY R (縁石アンカータイプ) 積水樹脂 07403579 PCCTR-65RW-EAT-T6 車線分離標 ポールコーンCITY R (縁石アンカータイプ) 積水樹脂 07403579

車線分離標 ポールコーンCITY R (縁石アンカータイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07403579 品番 PCCTR-65RW-EAT-T6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

交通の少ない箇所向けタイプです。
本体部の補修が可能です。
幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。
設置に接着剤は不要です。
ドリルで穿孔後、専用工具でアンカーを打込むだけで固定が完了します。
本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。

用途
工場場内、駐車場などの誘導に。
縁石上。
トラスコ品番632-8151 材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂 幅(mm)140 (本体)赤 高さ(mm)650 タイプ縁石アンカー式 全幅(mm)160 ベース径(Φmm)140×160 ポール径(Φmm)80
注意
※専用アンカーは別売りです。
※車輌の頻繁な車線越えが想定される場所への設置はご遠慮ください。
※「ポールコーンCITY」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第5479042号)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする