オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
2相ステッピングモーターPKシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
2.1
シャフト形状
両軸シャフト
注文コード
07403594
品番
PK264JDB
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
電圧・シャフト形状
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ステッピングモーター
電圧(V)
2.1
電源
二相
モーター取付角寸法(mm)
60
シャフト形状
両軸シャフト