代表画像
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 滑車
固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車39mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07403841
品番
K39-13
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。
ベアリング入りです。
用途
ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。
トラスコ品番
538-2090
材質
枠:ステンレス(SUS304)/車:ポリアセタール
寸法L(mm)
58
基本使用荷重(t)
0.05
使用荷重(kg)
50
寸法A(mm)
50
寸法F(mm)
32
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
19
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
2
寸法N(mm)
38.5
車径(mm)
39
使用ロープ径(mm)
最大8
車数
1
車溝幅(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応