メイン画像

耐切創手袋 ZIZAI ZI-787M ニトリル特殊加工背抜き 手首丈ミディアムロングタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 07403947 品番 ZI-787M_L_1P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

手首部をZI-787より25mm長くしており、手だけでなく手首部分の切創事故リスクを軽減します。
コーティングは、ニトリルゴムにWeed Grip Technology(特殊すべり止め加工)を採用し、油に濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。
刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業など、耐切創性と作業性、軽度の耐油性などを必要とする現場におすすめです。

トラスコ品番660-7599 厚さ(mm)1.38 グリーン/ブラック サイズL 規格【EN388 2016規格】4×42D 入数(双)1 機能耐切創、耐油 全長(cm)27.5 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)20 ゲージ数13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする