オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
2相ステッピングモーターPKシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
4.2
シャフト形状
両軸シャフト
注文コード
07403962
品番
PK267JDB
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥12,868
販売価格(税別)
¥
11,698
バスケットに入れる
この商品は
電圧・シャフト形状
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ステッピングモーター
電圧(V)
4.2
電源
二相
モーター取付角寸法(mm)
60
シャフト形状
両軸シャフト