曜日別特売
CART-MP-420ML-1 MPカートリッジ ニッペコ(旧 日本礦油) 07404078

メイン画像

MPカートリッジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(20本)ちょう度No.1注文コード07404078品番CART-MP-420ML-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。
極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。
鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。
PFOA関連物質を含有しません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
MP(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。
転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途
産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能
トラスコ品番129-2388材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん淡褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~130ちょう度No.1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする