メイン画像

MPカートリッジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ちょう度No.2 注文コード07404087 品番CART-MP-420ML-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品はちょう度・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。
極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。
鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。
PFOA関連物質を含有しません。

用途
MP(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。
転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途
産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能
トラスコ品番129-2402 材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん 淡褐色 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)-15〜130 ちょう度No.2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする