メイン画像

LICOREX

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07404096 品番18902080
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

従来のリチウムグリースに比べ、耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れるリチウム複合タイプのグリースです。
一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。
鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません
PFOA関連物質を含有しません

用途
産業機械各種に。
各種ベアリング、ギヤ、摺動部などの潤滑箇所に。
従来のリチウムグリース以上の性能が必要な箇所に。
トラスコ品番129-2384 材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム複合 淡褐色 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)-15〜180 ちょう度No.2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする