メイン画像

ユーレットEI-1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07404105 品番18376080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

基油にエーテル、増ちょう剤にウレアを用いた長寿命・耐熱グリースです。
一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。
鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません
PFOA関連物質を含有しません

用途
一般的な鉱油系グリースでは持たない耐熱・長寿命な性能が必要な軸受、ベアリングなど。
ブロア・ファンやモーターの軸受など。
トラスコ品番129-0907 材質基油:エーテル・精製鉱油、増ちょう剤:ウレア 淡黄褐色 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)-20〜200 ちょう度280〜310 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする