曜日別特売
10003071 MPカートリッジ ニッペコ(旧 日本礦油) 07404130

メイン画像

MPカートリッジ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1缶ちょう度No.3注文コード07404130品番10003071
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。
極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。
鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。
PFOA関連物質を含有しません。

用途
MP(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。
転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途
産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能
トラスコ品番217-0642材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん淡褐色使用温度範囲(℃)-15~150容量(kg)16ちょう度No.3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする