メイン画像

耐熱・耐荷重ウレアグリース ユーレットWEP No.2(20本入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 注文コード07404139 品番18812080WEP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

耐熱・耐荷重ウレアグリースです。
リチウムEPグリースの代替品として活用可能です。
動き出した部品に付着し、設備寿命を延長します。
鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。
PFOA関連物質を含有しません。

トラスコ品番369-8277 淡褐色 使用温度範囲(℃)-20〜150 容量(kg)8 ちょう度No.2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする