メイン画像

CART-SP-420ML-2 リチウム万能グリース カートリッジタイプSP ニッペコ(旧 日本礦油) 07404148 CART-SP-420ML-2 リチウム万能グリース カートリッジタイプSP ニッペコ(旧 日本礦油) 07404148

リチウム万能グリース カートリッジタイプSP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07404148 品番CART-SP-420ML-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。
極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。
鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。
PFOA関連物質を含有しません。
一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。

用途
万能(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。
転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途
産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能
トラスコ品番406-7591 材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん 淡褐色 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)-15〜150 ちょう度No.2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする