代表画像
フジキン
フジキンの 継手・パイプ
フジキンの 継手
フジキンの 銅管用継手
リングジョイント継手(ミリ)ストレートユニオン 異形 黄銅製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07404629
品番
RF-8X6-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。
特殊工具や火気不要です。
繰返し脱着可能。
銅管用。
用途
各種プラント計装エアー、オイルライン等
トラスコ品番
653-3567
材質
黄銅製、ボディ:C3604B
形状
圧縮リング式継手
使用温度範囲(℃)
-45〜125
寸法L(mm)
45
六角対辺(mm)
14
最高使用圧力(MPa)
2.94
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合銅管外径(mm)
8×6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材