メイン画像
中島商会
中島商会の 下地材/プライマー/シーラー
万能密着プライマー ツクケーノ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07404875
品番
NST000094
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
各種金属から樹脂製素材まで、多種多様な素材に適応可能です。
トラスコ品番
667-4173
色
淡黄色透明
容量(L)
0.42
塗布面積(m
2
)
約2
指触乾燥時間(分)
2
標準重ね塗り回数(回)
2〜3
危険物の類別
非危険物
塗り重ね可能時間(時間)
0.25
乾燥時間
15分