メイン画像

S503A MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ) 森山鉄工 07405268 S503A MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ) 森山鉄工 07405268 S503A MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ) 森山鉄工 07405268 S503A MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ) 森山鉄工 07405268

MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07405268 品番S503A
参考基準価格(税別)¥84,420 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。
付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。
天板が広く安全設計です。
無段階で角度の調整ができます。
折りたたみ式で収納上手です。

用途倉庫・工場内などでの作業に。 トラスコ品番472-5663 材質アルミ(アルマイト付) 段数3段 キャスターなし 踏ざん踏面幅(mm)240 天板寸法(mm)500×240 天板高さ(m)0.45〜0.75 収納時寸法(mm)全長:1070、厚さ:115、幅:500 RoHS指令(10物質対応)対応 収納時全長(m)1.07 最大使用質量(kg)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする