メイン画像
WING ACE
WING ACEの ブルーシート・UVシート類
WING ACEの ブルーシート
ACE ブルー、ホワイト シートロール原反 薄手タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07405277
品番
BS-1800K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
養生用薄手タイプブルーシートのロールタイプです。
用途
建築、土木、農水産業他、野積み、養生等の多目的シートに。
トラスコ品番
152-1831
材質
ポリエチレン
形状
ロールタイプ
色
ブルー、ホワイト
仕上り寸法(縦×横)(m)
1.8×100
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。