メイン画像
WING ACE
WING ACEの ブルーシート・UVシート類
WING ACEの 防炎シート
IM白防炎シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07405295
品番
FR-3654
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
日本防炎教会認定の防炎加工シートです。
用途
建築工事現場の養生、野積みカバーなど。
トラスコ品番
152-1835
材質
PVC/ポリエステル
色
ホワイト
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6×5.4
ハトメピッチ(cm)
45
特性
防炎