オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの サーボモーター
チューニングレス ACサーボモーターユニットNXシリーズ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.1
電圧(V)
100/115
注文コード
07405308
品番
NX610MA-PS10-1
参考基準価格(税別)
¥211,900
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
出力・電圧
など
283
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.1
ブレーキ有無
電磁ブレーキ付
減速比
10
タイプ
PSギヤード タイプ
種類
サーボモーター
電圧(V)
100/115
電源
単相
ケーブル長(m)
1
モーター取付角寸法(mm)
60
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60