代表画像
高島計器
高島計器の 圧力・流量測定
高島計器の 圧力計
高島計器の 汎用圧力計
小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/4
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07405460
品番
1753010
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途
空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
トラスコ品番
509-6985
材質
外枠素材SPC・Crメッキ
形状
D型
精度
±2.5%F.S.
接続ねじ
R1/4
呼称
KG D4 R1/4 50×0.1MPa
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
50
最小目盛(MPa)
0.002
圧力レンジ(MPa)
0.0〜0.1