代表画像

小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/4

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07405478 品番 1753025
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。

用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 トラスコ品番509-6981 材質外枠素材SPC・Crメッキ 形状D型 精度±2.5%F.S. 接続ねじR1/4 呼称KG D4 R1/4 50×0.25MPa 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680) 外径(mm)50 最小目盛(MPa)0.005 圧力レンジ(MPa)0.0〜0.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-19
用途:
特に問題なし。燃料漏れもなし

優れている。ブルドンがよいのかレスポンスも良好 φ40くらいあればもっとよいかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする