ホンマ製作所
ステンレス宅配ボックス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
524×620×420
注文コード
07405671
品番
HST-620BKH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
本体の耐荷重は約40kgです。
脚が2個付属します。
日本製です。
用途
不在時などの宅配荷物の受け取りに。
形状
横型
容量(L)
74
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
524×620×420
付属品
脚2
耐荷重(kg)
本体:約40