ホンマ製作所
ステンレス宅配ボックス
本体の耐荷重は約40kgです。
脚が2個付属します。
日本製です。
用途
不在時などの宅配荷物の受け取りに。
付属品
脚2
耐荷重(kg)
本体:約40
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
容量(L)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07405671
HST-620BKH
横型
74
524×620×420
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
代引不可
07405890
HST-390BKH
縦型
82
720×390×492
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください