曜日別特売

ポスト一体型二段宅配ボックスレシーボ

ポスト一体型二段宅配ボックスレシーボ - グリーンライフポスト一体型二段宅配ボックスレシーボ - グリーンライフポスト一体型二段宅配ボックスレシーボ - グリーンライフポスト一体型二段宅配ボックスレシーボ - グリーンライフポスト一体型二段宅配ボックスレシーボ - グリーンライフポスト一体型二段宅配ボックスレシーボ - グリーンライフポスト一体型二段宅配ボックスレシーボ - グリーンライフポスト一体型二段宅配ボックスレシーボ - グリーンライフ

宅配物を2回と郵便物も受け取れるポスト一体型の二段宅配ボックス。
上下段で流通している箱のほとんどを受け取れます。(60~100サイズ)
雨の日も安心の防滴設計。
宅配ボックス部は押すだけで簡単に施錠できるプッシュロック錠式。ポスト部は操作簡単なダイヤル錠式。

用途
不在時用宅配ボックス
付属品
プッシュロック錠鍵2セット
材質
本体:スチール(焼付塗装)、ネジ:スチール
質量(kg)
11.25
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45.2×47.1×82.8
内容量
1個
取扱説明書:(1.21MB) (3.57MB)
注意
※受け取り可能サイズ
※ポスト部:(約)幅43.0×奥行き36.0×高さ3.4cm
※上段:(約)幅43.0×奥行き36.0×高さ20.0cm、重量(約)10kgまで
※下段:(約)幅36.0×奥行き43.0×高さ34.0cm、重量(約)30kgまで
※お客様組立品
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03203248TRP2-4583(BK)
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする