代表画像
高島計器
高島計器の 圧力・流量測定
高島計器の 圧力計
高島計器の 汎用圧力計
一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07405810
品番
102711640
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
JIS B 7505 ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
用途
蒸気に対応しています。
耐久性にも優れています。
トラスコ品番
564-1777
材質
外枠材質:SPC・黒塗装
形状
A枠
ケース形状
A型
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G3/8
呼称
ST AM G3/8 100×1.6MPa S1
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
100
最小目盛(MPa)
0.05
圧力レンジ(MPa)
0.0〜1.6