代表画像

102712540 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100) 高島計器 07405819 102712540 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100) 高島計器 07405819 102712540 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100) 高島計器 07405819

一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07405819 品番 102712540
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

JIS B 7505 ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。

用途
蒸気に対応しています。
耐久性にも優れています。
トラスコ品番564-1784 材質外枠材質:SPC・黒塗装 形状A枠 ケース形状A型 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 呼称ST AM G3/8 100×2.5MPa S1 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316 外径(mm)100 最小目盛(MPa)0.05 圧力レンジ(MPa)0.0〜2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする