メイン画像

DCM565P1-JP 18Vチェーンソー(25cm) DEWALT(デウォルト) 07405889 DCM565P1-JP 18Vチェーンソー(25cm) DEWALT(デウォルト) 07405889 DCM565P1-JP 18Vチェーンソー(25cm) DEWALT(デウォルト) 07405889 DCM565P1-JP 18Vチェーンソー(25cm) DEWALT(デウォルト) 07405889

18Vチェーンソー(25cm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07405889 品番DCM565P1-JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

軽量・コンパクト、チェーンへの自動給油で、メンテナンス作業を軽減します。
バランス設計で作業負担が軽減します。
安全仕様のパワフルコードレスチェーンソーです。

用途樹木剪定・伐採作業・木材解体に最適です。 付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP) トラスコ品番658-7601 セット内容バッテリー・充電器 長さ(mm)661 幅(mm)231 高さ(mm)234 電源(V)100 電圧(V)18 チェーンスピード(m/s)7.7 バッテリー容量(Ah)5 充電時間(分)75 ソーチェーン3/8-40コマ ガイドバー長さ(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする