曜日別特売
HST-390BKH ステンレス宅配ボックス ホンマ製作所 07405890

ステンレス宅配ボックス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷代引不可8日以内出荷とは
この商品は寸法など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
720×390×492
注文コード
07405890
品番
HST-390BKH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

本体の耐荷重は約40kgです。
脚が2個付属します。
日本製です。

用途
不在時などの宅配荷物の受け取りに。
形状
縦型
容量(L)
82
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
720×390×492
付属品
脚2
耐荷重(kg)
本体:約40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする