メイン画像

1059851 斧 ブッシュクラフトハチェット Gerber 07405898 1059851 斧 ブッシュクラフトハチェット Gerber 07405898 1059851 斧 ブッシュクラフトハチェット Gerber 07405898 1059851 斧 ブッシュクラフトハチェット Gerber 07405898 1059851 斧 ブッシュクラフトハチェット Gerber 07405898

斧 ブッシュクラフトハチェット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード07405898 品番1059851
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

アウトドア用斧です。
柄の内部に小物を収納できるスペースがあり、ライターなど水に濡れたら困るものを収納することが可能です。
約12.7cmのパラコードが内蔵されており、火起こしに活用できます。
ラバーの柄によりグリップ性に優れています。
刃の反対側をハンマーとして使用することができます。
刃には防錆処理が施されています。

用途薪割り作業に 付属品ナイロンカバー付 トラスコ品番634-2676 材質刃:鍛造鋼、柄:ラバー 全長(mm)387 刃長(mm)140 刃幅(mm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする