メイン画像

高所作業用ツールバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07405941 品番005051TLE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

落下防止ツールが取付け可能な銅製Dリング付きです。
仕切りやサイドポケットがあり、書類やタブレットも収納可能です。
外側は合成繊維で頑丈、内側はゴム製で汚れや泥はねを防止します。
蓋部分はロール式で、巻いた状態で固定すれば工具の取り出しが容易になります。

用途高所作業者、樹医、救助隊、海上作業者などの高所作業用 仕様【バッグ蓋】工具を出し入れしやすいロール式【バッグ底】5本のプラスチックベース トラスコ品番657-0598 材質合成繊維(内部:ゴム製) 幅(mm)250 高さ(mm)470 タイプショルダーバッグ 奥行(mm)150 容量(L)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする