メイン画像
martor
martorの カッター
martorの カッターナイフ
大型特殊替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(5枚)
注文コード
07406038
品番
160060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
セーフティカッター用替刃です。
トラスコ品番
682-6772
材質
ステンレススチール
幅(mm)
18.9
全長(mm)
66.5
刃長(mm)
66.5
刃厚(mm)
0.63