代表画像
日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの シート
日本マタイの 防草シート
強力防草シートテープPRO 巾継ぎ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
07406081
品番
HC10729
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
高い粘着性を長期間維持します。
防草シートのあらゆる隙を補正します。
不織布・クロスタイプ問わずご使用いただけます。
用途
防草シートの破れ補修に。
壁際の押さえに。
防草シート同士の連結に。
固定ピン周辺の補強に。
縁石やブロックとの境目の補正に。
トラスコ品番
565-8557
材質
基材:ポリエチレン織布、接着剤:アクリル系粘着剤
幅(mm)
95
色
黒
長さ(m)
10