代表画像

HC10726 強力防草シートテープPRO 巾継ぎ 日本マタイ 07406090 HC10726 強力防草シートテープPRO 巾継ぎ 日本マタイ 07406090

強力防草シートテープPRO 巾継ぎ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 07406090 品番 HC10726
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

高い粘着性を長期間維持します。
防草シートのあらゆる隙を補正します。
不織布・クロスタイプ問わずご使用いただけます。

用途
防草シートの破れ補修に。
壁際の押さえに。
防草シート同士の連結に。
固定ピン周辺の補強に。
縁石やブロックとの境目の補正に。
トラスコ品番565-8559 材質基材:ポリエチレン織布、接着剤:アクリル系粘着剤 幅(mm)95 長さ(m)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする