メイン画像

0405 S 0405 防水マリングローブ ネオプレーン 07406117 0405 S 0405 防水マリングローブ ネオプレーン 07406117 0405 S 0405 防水マリングローブ ネオプレーン 07406117 0405 S 0405 防水マリングローブ ネオプレーン 07406117 0405 S 0405 防水マリングローブ ネオプレーン 07406117 0405 S 0405 防水マリングローブ ネオプレーン 07406117

0405 防水マリングローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双(2枚) 注文コード07406117 品番0405 S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,666
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

完全防水かつ圧倒的な断熱性により様々な用途で使用可能です。

トラスコ品番580-9040 材質手の甲:スムーススキン、手の平:デュラキュースキン ブラック サイズS 入数(双)1 機能完全防水、断熱 手のひらまわり(cm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする