メイン画像
ネオプレーン
ネオプレーンの 防寒用手袋
ネオプレーンの ゴム 防寒用手袋
0405 防水マリングローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双(2枚)
注文コード
07406135
品番
0405 L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,666
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
完全防水かつ圧倒的な断熱性により様々な用途で使用可能です。
トラスコ品番
580-9021
材質
手の甲:スムーススキン、手の平:デュラキュースキン
色
ブラック
サイズ
L
入数(双)
1
機能
完全防水、断熱
手のひらまわり(cm)
20