メイン画像
つくし工房
つくし工房の 室内表示
つくし工房の 案内標識
安全標識
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07406160
品番
9-A
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
イラストと大きな文字で、防犯カメラの設置を明確に表示しています。
トラスコ品番
183-5332
厚さ(mm)
1
取付
4ヶ所穴あり
縦(mm)
450
横(mm)
300
表示内容
防犯カメラ作動中