メイン画像
つくし工房
つくし工房の 室内表示
つくし工房の 案内標識
構内交通標識
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07406345
品番
404-F
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
上下2ヶ所の穴でポールに取り付け構内ルールを簡易表示できます。
トラスコ品番
185-2585
厚さ(mm)
0.5+山アゲ
取付
上下2ヶ所穴あり
縦(mm)
680
横(mm)
400
表示内容
<止まれ> 左右確認