ニッサチェイン
ステンレスDリング(溶接あり) タグ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
07406441
品番
B-1526
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
水回りに最適なステンレス製です。
用途
チェイン・ロープ・ベルトの末端金具として。
トラスコ品番
126-7661
材質
本体:ステンレス
品名
SDR40H-30
使用荷重(kg)
30
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
4
寸法B(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。