曜日別特売

ステンレスDリング(溶接あり) タグ付

ステンレスDリング(溶接あり) タグ付 - ニッサチェイン

水回りに最適なステンレス製です。

用途
チェイン・ロープ・ベルトの末端金具として。
トラスコ品番
126-7661
材質
本体:ステンレス
品名
SDR40H-30
使用荷重(kg)
30
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
4
寸法B(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07406441B-1526
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする