ニッサチェイン
鉄ユニクロ環付きスプリングフック
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。
ベーシックなパーツで安価です。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質
本体:スチール
内容量
1箱(5個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07406416
B-1112
128-0235
50
40
15
5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
07406581
B-1114
126-4527
70
60
21
7
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
07406590
B-1113
126-7636
60
50
18
6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください