曜日別特売

鉄ユニクロスプリングフック

鉄ユニクロスプリングフック - ニッサチェイン

チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。
ベーシックなパーツで安価です。

用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質
本体:スチール
内容量
1箱(5個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
品名
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07406432B-1107125-9756100IAH10010090
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
07406450B-1103128-022360IAH606050
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
07406617B-1105126-606580IAH808070
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
07406626B-1102126-607850IAH505040
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする