ニッサチェイン
鉄ユニクロスプリングフック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法D
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
寸法D(mm)
6
注文コード
07406450
品番
B-1103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。
ベーシックなパーツで安価です。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
トラスコ品番
128-0223
全長(mm)
60
品名
IAH60
寸法L(mm)
60
使用荷重(kg)
50
材質
本体:スチール
寸法A(mm)
18
寸法D(mm)
6
寸法C(mm)
7
寸法B2(mm)
7
寸法B1(mm)
9
使用荷重(kN)
0.49
線径(mm)
6
適合チェーン線径(Φmm)
6
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。