曜日別特売

”リンクチェーン”(溶接タイプ) ユニクロメッキ仕上げ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可3日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
126-7722
注文コード
07406511
品番
IW2085-UC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。

用途
間仕切り・転倒防止に。
トラスコ品番
126-7722
参考使用荷重(kg)
450
線径d(Φmm)
8.3
内長P(mm)
40
内幅W(mm)
11
材質
スチール、表面処理:ユニクロ
全長(m)
30
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする