メイン画像
つくし工房
つくし工房の 消防/防災/防犯標識
つくし工房の 消防標識
消防標識(ヨコ型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07406528
品番
FD-14Y
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
丈夫なスチール製です。
トラスコ品番
185-2707
材質
スチール
厚さ(mm)
0.4+山アゲ
取付
4ヶ所穴あり
縦(mm)
300
横(mm)
600
表示内容
少量危険物貯蔵取扱所